3K nyelű hatszögletű dugókulcs 10 mm-es dugókulccsal

Cikkszám: 1746898
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1746898
EAN / GTIN 4010886841068
Gyártó száma 1746898
L-szám L60160 2784

Leírás

Leírás:

DIN 3125, ISO 2725-1 szerinti kialakítás
3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formai illesztése az optimális erőátvitelhez
Fül mélysége 25 mm, pengehossz 125 mm
10 mm-es hatlapos meghajtóval
Penge molibdén-vanádium-plusz acélból, edzett állapotban

Jellemző:

  • Behelyezési mélység 2: 25.0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 245 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K
  • Markolat hossza [mm]: 120 mm
  • Penge hossza: 125 mm
  • Penge-Ø: 6,0 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 14 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10,0
  • Szélesség a lapok között [mm: 10 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: igen
  • Kapható fogantyú: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz