Leírás:
Műanyag tokban
Szűk horoglábak ideálisan alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekre
Gyors és egyszerű beállítás és utánállítás a gyorskioldású vonóhorgok révén
Tartalom: 2 orsó, egy-egy keresztfej 2 és 3 karral és 3 keskeny gyorskioldású vonóhoroggal, egyenként 100 és 200 mm-es befogási mélységben
Feszítési mélység 100 mm = horogláb vastagság (e) 3,7 mm, max. 2,5 t
Beszorítási mélység 200 mm = horogláb vastagsága (e) 2,0 mm, max. 2,0 t
Jellemző:
- Kialakítás: Műanyag tokban
- A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 27 mm
- Kampótalp vastagsága a csúcsnál 2 e1 [mm]: 2,0 mm
- Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,7 mm
- Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 7,5 mm
- Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
- Használható befogási mélység: 100 - 200 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 90 mm
- Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 140
- Húzóerő (max.) [t]: 2,5
- Szakítóerő [max.] 2 [t]: 2,0
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
- Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
- Forgatható kampó: nincs
- Horogfék jelenléte: nincs
- Hidraulikus orsó kapható: nincs
- Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
- Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
- Csavarok mellékelve: nincs
- Skála beosztás elérhető: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
- Az orsócsúcs cserélhető: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs