Elektronikai tűfogó

Cikkszám: 1743562
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Telefonfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1743562
    EAN / GTIN 4010886840788
    Gyártó száma 1743562
    L-szám L60160 4354

    Leírás

    Leírás:

    Karcsú, vékony, lapos, kerek pofák
    Sima felületű fogantyú
    nyitó rugóval
    ESD = Electro Static Discharge (elektrosztatikus kisülés)

    Jellemző:

    • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
    • Pofa hossza L3 [mm]: 31 mm
    • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
    • Teljes hossz [mm]: 140 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: ESD 2K fogantyúk
    • Anyag: Speciális hőkezelhető acél
    • Felület: acél polírozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • ESD Igen/Nem: igen
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz