Leírás:
Villanyszerelői oldalvágó dupla funkcióval: vágás és lecsupaszítás
Bisolierfuratok tömör és sodrott vezetőkhöz 1,5 mm² és 2,5 mm² vezető-keresztmetszettel
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és izzított
VDE szigetelésű karima 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, Dugókulcsszigeteléssel.
Jellemző:
- Ferde [inch]: a címen
- Teljes hossz [mm]: 160 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 19 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 10,0 mm
- Kábel átmérő: 1,5 és 2,5 mm²
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél alakja: ferdével
- Vágóél hossza [mm]: 19 mm
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen