1.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 3.5/8″

Cikkszám: 17400A 3.5/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 17400A 3.5/8
EAN / GTIN 4991644465965
Gyártó száma 17400A 3.5/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 112 mm
Dimenzió D2: 86 mm
D1: 132 mm
Hosszúság: 52 mm
Hajtás: 1.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3.5/8″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz