1.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 2.3/8″

Cikkszám: 17400A 2.3/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 1 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 17400A 2.3/8
EAN / GTIN 4991644465798
Gyártó száma 17400A 2.3/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 90 mm
Dimenzió D2: 86 mm
D1: 91 mm
Hosszúság: 43 mm
Hajtás: 1.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.3/8″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz