1.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 2.15/16″

Cikkszám: 17400A 2.15/16
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
  • Csatlakozó négyszög: 1 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 17400A 2.15/16
EAN / GTIN 4991644465880
Gyártó száma 17400A 2.15/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 105 mm
Dimenzió D2: 86 mm
D1: 108 mm
Hosszúság: 56 mm
Hajtás: 1.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.15/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz