Kivitel:
szerelt
Leírás:
Csomagszállító kocsi - első osztályú, feldolgozott alumínium acélcsőszerkezet alumínium lapáttal és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel. Kerekek gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Csúszásmentes anyagból készült markolat, amely kellemes a kéznek. Rugalmas feszítőheveder és feszítő rúd a szállítandó áruk rögzítésére. A vödör és a kerekek egy kézzel fel- és lehajthatók, a kormányt be lehet tolni. Néhány másodperc alatt használatra kész.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
A vödör szélessége (mm): 595
Merülési mélység (mm): 450
Teljes szélesség (mm): 660
Teljes mélység (mm): 650
Teljes magasság (mm): 1190
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 220 x 70
Megjegyzés: Méretek összehajtogatva: 855 x 660 x 135 (HxSxM mm)