Digitális mérőóra 0.001mm 25.0 mm leolvasása

Cikkszám: 1734506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 1734506
EAN / GTIN 4029713282066
Gyártó száma 1734506
L-szám L40510 1885

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium ház
  • Edzett rozsdamentes acél orsó
  • Külső gyűrű (keret) Ø 60 mm
  • Csere szondahely M 2,5
  • Védelmi osztály IP42
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • A kijelzőegység 280°-ban elforgatható
  • LCD kijelző 8,5 mm magas számokkal
  • Gyári szabvány

Leírás:

Digitális tárcsás kijelző, DIGI-MET kombinált számjegy/skála kijelzővel. Mérési tartomány 25,0 mm / 1,0 inch. Leolvasás 0,001 mm / .00005 inch. Pontosság 0,005 mm. Alumínium ház: Külső gyűrű Ø 60mm. Rozsdamentes acélból készült, edzett orsóval és cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. 280°-os elforgatható leolvasási mezővel és 8,5 mm magas számjegyekkel ellátott nagyméretű LCD kijelzővel. Védelmi osztály IP 42. Elektronikus funkciók: Be-/kikapcsolás, nullázás bármely ponton lehetséges, valamint mm/inch váltás. PRESET funkció (mérés előbeállítása) - ABS funkció (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy a PRESET-re való hivatkozás elveszne), tolerancia funkció és MAX-MIN funkció. Számolási irány megfordítása és egyéni billentyűzár. Változó adatkimenet USB, Opto RS 232 vagy Digimatic. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • IP osztály: 42 IP
  • Olvasás: 0,001 mm
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Számjegy magassága: 8,5 mm
  • MIN. mérési erő: 0,65 N
  • Mérési erő MAX: 1,15 N
  • Mérési tartomány mm-ben: 25 mm
  • Hibahatár mérési tartomány µm: 4 µm
  • Ismételhetőség [µm]: 1 µm
  • Digitális mérőerő: 0,65 - 1,15

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz