1/4″-os dugókulcs-készlet Check-Tool modulban

Cikkszám: 1733419
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1733419
    EAN / GTIN 4010886840337
    Gyártó száma 1733419
    L-szám L60160 696

    Leírás

    Leírás:

    Csak a 2004-es szerszámkocsihoz és az 1502, 1504, 1505 és 1506 XL munkapadokhoz használható
    A 2005-ös, WSL-L7 (workster), 2430-as és 1504 XL modellekhez további 1500 ED-70 S
    Méretek: W 475 x D 77 x H 40 mm.

    Jellemző:

    • Tárolás: Ellenőrző szerszámmodul WORKMO vagy L-BOXX 136-hoz
    • Teljes szélesség [mm]: 475 mm
    • Teljes magasság [mm]: 40 mm
    • Teljes hossz [mm]: 77 mm
    • Anyag: Hab
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz