Lehúzó 3-karos 400 x 320 mm

Cikkszám: 1731920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1731920
    EAN / GTIN 4036976112818
    Gyártó száma 1731920

    Leírás

    Leírás:

    A mindkét oldalon használható széles vagy keskeny horogvégek terheléskor automatikusan megnyomódnak
    Az 1.11/2, /3, /4 és /5 számú lehúzók széles horogvégeit 8 mm-es nyílásokkal látták el, így a korongok vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarok segítségével is lehúzhatók.

    Jellemző:

    • Karok száma: 3
    • Kampótalp szélessége [mm]: 32 mm
    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 27 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 27 mm
    • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
    • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 320 mm
    • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 400 mm
    • Orsó menetes méret: G 1/2 x 350
    • Húzóerő (max.) [t]: 12
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
    • mindkét oldalon használható kampók: igen
    • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
    • Forgatható kampó: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • horogvég résszel: igen
    • Hidraulikus orsó kapható: nincs
    • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
    • Csavarok mellékelve: nincs
    • önműködő benyomás: igen
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz