Lehúzó 3 kar 320 x 260 mm

Cikkszám: 1731912
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1731912
EAN / GTIN 4036976112801
Gyártó száma 1731912
L-szám L60160 3846

Leírás

Leírás:

A mindkét oldalon használható széles vagy keskeny horogvégek terheléskor automatikusan megnyomódnak
Az 1.11/2, /3, /4 és /5 számú lehúzók széles horogvégeit 8 mm-es nyílásokkal látták el, így a korongok vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarok segítségével is lehúzhatók.

Jellemző:

  • Karok száma: 3
  • Kampótalp szélessége [mm]: 32 mm
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 27 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 27 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
  • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 260 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 320 mm
  • Orsó menetes méret: G 1/2 x 350
  • Húzóerő (max.) [t]: 12
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • mindkét oldalon használható kampók: igen
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • horogvég résszel: igen
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • önműködő benyomás: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz