1.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs, hosszú (inch) 2.5/8″

Cikkszám: 17300A 2.5/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 17300A 2.5/8
EAN / GTIN 4991644466917
Gyártó száma 17300A 2.5/8
L-szám L60050 10469

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 145 mm
Dimenzió D2: 86 mm
D1: 100 mm
Hosszúság: 38 mm
Magasság: 99,5 mm
Hajtás: 1.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.5/8″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz