Kivitel:
szerelt
Leírás:
Csomaghenger - első osztályú, feldolgozott alumínium acélcsöves szerkezet alumínium lapáttal és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel. Kerekek kékesszürke, jelöletlen polimer gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Kézbarát, csúszásmentes anyagból készült markolat. Rugalmas feszítőheveder és feszítő rúd a szállítandó áruk rögzítésére. A vödör és a kerekek egy kézzel fel- és lehajthatók, a kormányt be lehet tolni. Néhány másodperc alatt használatra kész.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 50
Merítőkanál szélessége (mm): 385
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 390
Teljes mélység (mm): 450
Teljes magasság (mm): 1030
Gumiabroncsok: polimer
Kerékméret (mm): 127 x 30
Megjegyzés: Méretek összehajtogatva: 595 x 390 x 50 (HxSxM mm)