Elválasztó lapok ∙ lapos

Cikkszám: 173-31/5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 173-31/5
EAN / GTIN 4000896090150
Gyártó száma 173-31/5
L-szám L60150 40

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó lapok, lapos, 5 részes
  • Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 179W ∙ 180K 4 180-műhelykocsikhoz és Assistent munkapadhoz.
  • H 60 x H 397 mm (lapos fiók esetén)
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,31 kg.
  • Eszközök száma: 5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz