Fiókzár csavarja szegecsekkel együtt

Cikkszám: 173-019
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 173-019
EAN / GTIN 4000896090198
Gyártó száma 173-019

Leírás

Leírás:

  • Fiókos rögzítőcsavarok ∙ 5 db ∙, beleértve a szegecseket a HAZET
    Assistent 173 és 178 műhelykocsikhoz
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz