Záróelemek∙ műanyag ∙ rögzítéshez

Cikkszám: 173-017
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
Cikkszám 173-017
EAN / GTIN 4000896090181
Gyártó száma 173-017
L-szám L60140 1985

Leírás

Leírás:

  • Záróreteszek ∙ műanyag záróreteszhez ∙ 5 db
    HAZET Assistent 173 műhelykocsi
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz