Forgókerék

Cikkszám: 173-011
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 173-011
EAN / GTIN 4000896089949
Gyártó száma 173-011

Leírás

Leírás:

  • Beálló görgő ∙ fékkel ∙ csavarokkal
    a HAZET Assistent 173 műhelykocsihoz
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,39 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz