Kivitel:
- Alumínium ház
- Edzett rozsdamentes acél orsó
- Külső gyűrű (keret) Ø 60 mm
- Csere szondahely M 2,5
- Védelmi osztály IP42
- Szorítószár Ø 8 mm
- A kijelzőegység 280°-ban elforgatható
- LCD kijelző 11 mm magas számokkal
- Gyári szabvány
Leírás:
Számlapos kijelző, digitális, DIGI-MET. Mérési tartomány 50,0 mm / 2,0 inch. 0,01 mm / .0005 inch leolvasása. Pontosság 0,02mm. Alumínium ház: Külső gyűrű Ø 60mm. Rozsdamentes acélból készült, edzett orsóval és cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. 280°-os elforgatható leolvasási mezővel és 11mm magas számjegyekkel ellátott nagyméretű LCD kijelzővel. Védelmi osztály IP 42. Elektronikus funkciók: Be-/kikapcsolás, nullázás bármely ponton lehetséges, valamint mm/inch váltás. PRESET funkció (mérés előbeállítása) - ABS funkció (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy a PRESET-re való hivatkozás elveszne) és tolerancia funkció. Számolási irány megfordítása és egyéni billentyűzár. Változó adatkimenet USB, Opto RS 232 vagy Digimatic. Csomagolás: kartondoboz
Jellemző:
- IP osztály: 42 IP
- Olvasás: 0,01 mm
- Hibahatár (mm): 0,02 mm
- Hibahatár (µm): 20 µm
- MIN. mérési erő: 1,25 N
- Mérési erő MAX: 2,7 N
- Mérési tartomány mm-ben: 50 mm
- Hibahatár mérési tartomány µm: 20 µm
- Ismételhetőség [µm]: 10 µm
- Digitális mérőerő: 1,25 - 2,7
Szabvány:
Factory standard