Digitális mérőóra 0,01 mm 12,5 mm

Cikkszám: 1728502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1728502
EAN / GTIN 4029713281977
Gyártó száma 1728502
L-szám L40510 114

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium ház
  • Edzett rozsdamentes acél orsó
  • Külső gyűrű (keret) Ø 60 mm
  • Csere szondahely M 2,5
  • Védelmi osztály IP42
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • A kijelzőegység 280°-ban elforgatható
  • LCD kijelző 11 mm magas számokkal
  • Gyári szabvány

Leírás:

Számlapos kijelző, digitális, DIGI-MET. Mérési tartomány 12,5 mm / 0,5 inch. 0,01 mm / .0005 inch leolvasása. Pontosság 0,02mm. Alumínium ház: Külső gyűrű Ø 60mm. Rozsdamentes acélból készült, edzett orsóval és cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. 280°-os elforgatható leolvasási mezővel és 11mm magas számjegyekkel ellátott nagyméretű LCD kijelzővel. Védelmi osztály IP 42. Elektronikus funkciók: Be-/kikapcsolás, nullázás bármely ponton lehetséges, valamint mm/inch váltás. PRESET funkció (mérés előbeállítása) - ABS funkció (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy a PRESET-re való hivatkozás elveszne) és tolerancia funkció. Számolási irány megfordítása és egyéni billentyűzár. Változó adatkimenet USB, Opto RS 232 vagy Digimatic. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • IP osztály: 42 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Hibahatár (mm): 0,02 mm
  • Hibahatár (µm): 20 µm
  • MIN. mérési erő: 0,65 N
  • Mérési erő MAX: 0,9 N
  • Mérési tartomány mm-ben: 12,5 mm
  • Hibahatár mérési tartomány µm: 20 µm
  • Ismételhetőség [µm]: 10 µm
  • Digitális mérőerő: 0,65 - 0,9

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz