Kivitel:
- Alumínium ház
- Edzett rozsdamentes acél orsó
- Külső gyűrű (keret) Ø 60 mm
- Csere szondahely M 2,5
- Védelmi osztály IP42
- Szorítószár Ø 8 mm
- A kijelzőegység 280°-ban elforgatható
- LCD kijelző 11 mm magas számokkal
- Gyári szabvány
Leírás:
Számlapos kijelző, digitális, DIGI-MET. Mérési tartomány 25,0 mm / 1,0 inch. Leolvasás 0,001 mm / .00005 inch. Pontosság 0,005mm. Alumínium ház: Külső gyűrű Ø 60mm. Rozsdamentes acélból készült, edzett orsóval és cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. 280°-os elforgatható leolvasási mezővel és 11mm magas számjegyekkel ellátott nagyméretű LCD kijelzővel. Védelmi osztály IP 42. Elektronikus funkciók: Be-/kikapcsolás, nullázás bármely ponton lehetséges, valamint mm/inch váltás. PRESET funkció (mérés előbeállítása) - ABS funkció (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy a PRESET-re való hivatkozás elveszne) és tolerancia funkció. Számolási irány megfordítása és egyéni billentyűzár. Változó adatkimenet USB, Opto RS 232 vagy Digimatic. Csomagolás: kartondoboz
Jellemző:
- IP osztály: 42 IP
- Olvasás: 0,001 mm
- Hibahatár (mm): 0,004 mm
- Hibahatár (µm): 4 µm
- MIN. mérési erő: 0,65 N
- Mérési erő MAX: 1,15 N
- Mérési tartomány mm-ben: 25 mm
- Hibahatár mérési tartomány µm: 4 µm
- Ismételhetőség [µm]: 1 µm
- Digitális mérőerő: 0,65 - 1,15
Szabvány:
Factory standard