Kivitel:
- Ház Ø 60 mm
- Csere szondahely M 2,5
- Védelmi osztály IP52
- Szorítószár Ø 8 mm
- LCD kijelző 12 mm magas számokkal
- Pontosság a gyári szabványnak megfelelően
Leírás:
Számlapos kijelző, digitális, DIGI-MET. Mérési tartomány 12,5 mm / 0,5 inch. 0,01 mm / .0005 inch leolvasása. Pontosság 0,025 mm. Ház Ø 58mm. Cserélhető M 2,5 mm-es szondahegyekkel. Szorítószár Ø 8 mm. LCD kijelző 12 mm. Mérési erő 0,5-1,1N. Védelmi osztály IP 52 az IEC 529 szerint. Elektronikus funkciók: RS 232 + Digimatic + USB változó adatkimenet, nullpontbeállítás bármely ponton. Számolási irány megfordítása, mm/inch átváltás, PRESET funkció / mért érték előbeállítása, be-/kikapcsoló.
Jellemző:
- IP osztály: 52 IP
- Olvasás: 0,01 mm
- Hibahatár (mm): 0,02 mm
- Hibahatár (µm): 20 µm
- MIN. mérési erő: 0,5 N
- Mérési erő MAX: 1 N
- Mérési tartomány mm-ben: 12,5 mm
- Hibahatár mérési tartomány µm: 20 µm
- Digitális mérőerő: 0,5 - 1
Szabvány:
Factory standard