Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
A ″Wuppi″ alumínium kompakt kocsi egy nagyon praktikus és formás univerzális kocsi, összecsukható lapáttal. Az ergonomikus fogantyúk lehetővé teszik az egyedi testmérethez és a különböző vezetési helyzetekhez igazított tapadási pozíciókat, és védik a kezeket a kopástól és a zúzódástól. Ívelt lengőkarok a kerek áruk könnyű szállításához. Nagyon robusztus és első osztályú alumíniumszerkezet alumínium lapáttal és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel. Stabil légkerekek golyóscsapágyakkal, szükség esetén néhány egyszerű lépéssel eltávolíthatók. A nyél bőrbarát anyagból készült. Kompakt kialakításának és a lábmozdulattal összehajtható lapátnak köszönhetően nagyon alkalmas mobil használatra, például szállítójárműbe viszi.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 200
Kanál szélessége (mm): 425
Kanál mélysége (mm): 165
Teljes szélesség (mm): 570
Teljes mélység (mm): 445
Teljes magasság (mm): 1250
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 225 x 68
Figyelem: Méretek hajtogatva: 1250 x 570 x 275 (ma x szé x mé mm)