Munkavédelmi félcipő TILL Low ESD S3 HI, méret 36

Cikkszám: 1721191-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél köztalp
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél köztalp
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 36
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1721191-36
EAN / GTIN 4030839217382
Gyártó száma 1721191-36
L-szám L00790 1315

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • Gumi/PU járótalp SAFETY-GRIP
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz