Fémfűrész szalag bi-alfa-kobalt 6/6H

Cikkszám: 172100 6/6H
(9,00 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség mm / colonkénti fogak Egységár ÁFA-val
  • Fogazás: normál
  • Homlokszög: 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 6 mm
Hossz 15 m
Fogazás normál
Homlokszög 10 fok
Vastagság 0,9 mm
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 172100 6/6H
EAN / GTIN 4045197253651
Gyártó száma 27210060900600-015

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
100
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
85
Acél < 750 N/mm²
P
65
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
35
Acél < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Normál fogazat − konstans fogosztás 0° homlokszöggel, zárt műanyag tekercsben, nem hegesztett.
bi-alfa-kobalt: Nagy teljesítményű bimetall fűrészszalag magas krómtartalmú rugóacél hordozószalaggal és kobalt ötvözetű (M42) HSS fogélekkel (67−69HRC). Rendkívül kemény foghegyek, rugalmas hordozószalag, 15 m-es tekercsben.

Felhasználás:

Elsősorban kisebb és közepes keresztmetszetekhez alkalmas (maximum 70 mm fogáshosszig).

Figyelem:

  • Normál fogazat 10°: 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H méret.
  • Kombinált fogazat 0°: 6/1014; 10/1014; 13/1014 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz