munkásnadrág 4 irányban rugalmas fekete C152

Cikkszám: 172016459900C152
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 152
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 172016459900C152
EAN / GTIN 7330509872109
Gyártó száma 172016459900C152

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Széles hurok hátul, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval

Zsebek
Hátsó zsebek bújtatóval, megerősített
Ellenyúlós vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Külső térdvédő zseb
Bújtatós zsebek, toll- és készseb. Fedél rejtett mágneses gombbal
Szögzsebek - kivehető szerszámtartóval és egy extra zseb cipzárral

Kivitel
Lábszár alja CORDURA®-erősítéssel

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon

Világítás
CORDURA®-stresszel megerősített térdzsebek, CORDURA® erősített körömzsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb, lábszárzsebek, térdzsebek és szegély

Funkcionalitás
4-utas sztreccs

Leírás:

  • munkásnadrág kissé vékonyabb, 4 irányba sztreccselt anyagból, amely tökéletes kényelmet biztosít
  • A nadrág szűkebb szabású és szűkebb megjelenésű, a derékrészen elasztikus anyaggal a még jobb kényelem érdekében
  • Alulról nyíló térdpárnazsák CORDURA® stretch anyaggal, levehető pisztolytáska zsebek, hajtókás hátsó zsebek, vonalzó zseb és hurok a kalapácstartónak a bal és jobb oldalon egyaránt

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz