Mérőprojektor, PH-3515F, XY=254 x 152 mm

Cikkszám: 172-868D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 172-868D
EAN / GTIN 4946368669885
Gyártó száma 172-868D
L-szám L40960 79

Leírás

Leírás:

Mérőprojektor PH-3515F A PH-3515F vízszintes optikai rendszere miatt különösen alkalmas nagyméretű, akár 45 kg súlyú munkadarabok, például állványok, tengelyek és lyukasztószerszámok mérésére. A 254 x 152 mm-es mozgástartományú, nagy teherbírású asztal és a Beépíthető lineáris skálák gyors és pontos méréseket tesznek lehetővé 1 µm-es felbontással. A 356 mm átmérőjű, szálkereszttel és pontozott vonallal ellátott képernyő egyszerű igazítást biztosít a munkadarab elemeken és a Digitális, kimenettel ellátott szögméréseken.

Jellemző:

Mérési tartomány: 254 x 152 mm
Tápellátás: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz