{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 700 mm | |
Fogak / coll | 6 | |
Szerszámanyag | Bimetall | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171250 700/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114732 | |
Gyártó száma | 3809-700-50-2.50-6-KA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi fűrészlap Kasto-hoz, Bimetall, Hossz L / colonkénti fogak: 700/6
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
119,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
99,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
37,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
31,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 50 mm | 50 mm |
Szerszámanyag | Bimetall | HSS |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Vastagság | 2,5 mm | 2,5 mm |
Fogak / coll | 6 | 6 |
Fogazás | normál | normál |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap | Gépi fűrészlap |