{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 575 mm | |
Fogak / coll | 4 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171150 575/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095305 | |
Gyártó száma | 171150 575/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi fűrészlap Kasto-hoz, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 575/4
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
31,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
26,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
32,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
26,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hossz L | 575 mm | 550 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Vastagság | 2,5 mm | 2,25 mm |
Fogak / coll | 4 | 4 |
Fogazás | normál | normál |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap | Gépi fűrészlap |