Külső hengeres köszörülés kerámia hagyományos 400 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Cikkszám: 170608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Palástköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 170608
    EAN / GTIN 9003171706086
    Gyártó száma 170608

    Leírás

    Leírás:

    A külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban használt köszörülési folyamat számos iparágban. Például a vezérműtengelyek, a főtengelyek és a fogaskerekes tengelyek az autóiparban készülnek, hogy megfeleljenek a legmagasabb igényeknek és követelményeknek. Finom korund használata, különösen ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélok esetén. A tárcsa keménysége és szerkezete fontos a köszörülés sikeréhez, és optimálisan illeszkedik az ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélokhoz. Kínálatunkban megtalálhatók a ferde horonycsiszoláshoz való tárcsák is.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 60.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Specifikáció: 89A 602 K5A V217 /50
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 32 x 127 mm
    • Átmérő: 400 mm
    • Vastagság: 32 mm
    • Furat: 127 mm
    • Anyagalkalmasság: Acél

    Előny:

    • Ferde horony csiszolás lehetséges
    • A várható élettartam növekedése
    • Megnövelt szerszámélettartam

    Felhasználás:

    • Különösen ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélok külső hengeres csiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz