Racsnis hajtókar 1/4″ 127 mm

Cikkszám: 1703749
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1703749
    EAN / GTIN 4010886855638
    Gyártó száma 1703749
    L-szám L60160 1526

    Leírás

    Leírás:

    Univerzális használat az iparban és az autóiparban, még szűk helyeken is
    Kialakítás DIN 3122, ISO 3315 szerint
    Kis, csepp alakú fej a legszűkebb csavarhelyzetekhez
    Finom fogazású (40 fog), fordítókarral és nyomógombos kioldással
    Húzási szög 9°
    Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
    Kézi működtetésű Dugókulcsokhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
    GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Fogak száma: 40
    • Reteszelés típusa: Golyós zár
    • Teljes szélesség [mm]: 24 mm
    • Teljes magasság [mm]: 21 mm
    • Teljes hossz [mm]: 130 mm
    • Markolat anyaga: 2 alkatrész
    • A racsnifej magassága: 20 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • Visszahajlási szög: 9 °
    • Kapcsolási típus: Váltókar
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Nyomógombos kioldás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz