Cserélőpenge CERAMIC BLADE 170, 1 db

Cikkszám: 170.54
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
    Cikkszám 170.54
    EAN / GTIN 4002632804090
    Gyártó száma 170.54
    L-szám L60170 937

    Leírás

    Leírás:

    A KERÁMIA PENGE NR. A 170 by MARTOR egy különösen jó minőségű kerámia penge. 60 mm hosszú, 15 mm széles és 1,70 mm vastag.

    A KERÁMIA PENGE NR. a 170 a 170,54 rendelési számon kapható a magazinban 1 darabig. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: TRIMMEX CERACUT.
    A penge jellemzői:
    1 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Kerámia

    Jellemző:

    • Penge alakú sorjázó penge
    • Alapanyag: Kerámia
    • Fémdetektálható: Nem
    • Penge rozsdamentes: Rozsda és saválló
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 1.
    • Vágóélek: 1-szeres használat

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz