Leírás:
DIN ISO 9242 Form A szerinti kialakítás
Vágó- vagy fonófogó a legkeményebb alkalmazásokhoz
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóélkeménység 61 - 63 HRC
Közepesen kemény drótokhoz 1,6 mm
Méretezett fejek, acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal (TL)
Egyszerű hozzáférés a geometriailag optimalizált fej- és lábfelületnek köszönhetően
Minőségi szerszámacélból készült.
Jellemző:
- Pofa hossza L3 [mm]: 16 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 25.0 mm
- Anyag: Minőségi szerszámacél
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
- Pengehossz: 25
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs