Erő kombinált fogó

Cikkszám: 1698877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1698877
EAN / GTIN 4010886837986
Gyártó száma 1698877
L-szám L60160 6032

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
A legkeményebb folyamatos használatra
Nagy kar a könnyebb munkavégzésért
Induktívan edzett precíziós vágóélek, extra hosszú, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Kerekes és lapos anyagokhoz
Minden huzalhoz, kemény huzal/zongorahuzal is, 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt kovácsolás, Olajban edzett és edzett
JC változat = krómozott, 2 komponensű markolattal
TL változat = acélszürke, kék mártott csúszásmentes markolattal
A teljesítményfogók 35%-kal kevesebb erőkifejtést jelentenek
Vágott fogófelület a különösen jó fogás érdekében
Gorombán fogazott fogófelületek a csavarok, csövek stb. biztos megtartásához.

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 38 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 25,6 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz