Külső mikrométer fogszélesség méréséhez, nem forgó orsóval, 0-1″, teljes felület, D=14,3 mm

Cikkszám: 169-103-10
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 169-103-10
EAN / GTIN 4946368847641
Gyártó száma 169-103-10

Leírás

Leírás:

A külső mikrométerek tárcsás mérőfelületekkel, a következő előnyöket kínálja Önnek: Nem forgó orsóval. Filc, gumi, karton, szövetek stb. méréséhez. Egyenes és spirális fogazású fogaskerekek méréséhez. Mérhető osztástartomány: modul 0,5 - 6.

Jellemző:

Mérési tartomány: 0 - 1″
Mérési pontosság: ±0,0002″.
Beosztás: 0,001″
Inch metrikus: Inch
Mellékelt tartozék: Tartalmazza a dobozt, állítási szabványt (25 mm-től), kulcsot.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz