Többasztalos asszisztens

Cikkszám: 167T
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 167T
EAN / GTIN 4000896210503
Gyártó száma 167T
L-szám L60140 4251

Leírás

Leírás:

  • Robusztus ütésvédelem minden fontos támasztékon az érzékeny területek, pl. Karosszéria és kiváló minőségű felnik
  • Az asztal 90°-ban lehajtható
  • 15 irányú magasságállítás (rács: 25 mm)
  • Stabil verejtékszerkezet
  • Golyóscsapágyas kerekek (⌀ 50 mm), 4 beálló görgő,
    ebből 2 fékkel ellátott görgő
  • Könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés mellett is
  • A szürke, jelölésmentes, rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé
  • 130 mm-nél nagyobb hasmagasság esetén használható
  • Teherbírás táblázat: 35 kg.
  • Szállítás, lapos csomagolásban (ma x szé x mé: Kb. 110 x 930 x 780 mm)
  • Tartozékok 112/11 ∙ 179-35 ∙ 179N-35 ∙ 180-24 ∙ 180-35 csak 167T26-al kombinálva
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 150 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 150 kg.
  • Szín: HAZET kék
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 773 mm x 740 mm x 1345 mm
  • Nettó tömeg (kg): 17,9 kg.
  • Görgők száma: 4 (∅ 50 mm)
A tartozékok csak a 167T-26-tel együtt használhatók

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz