Lehúzó készlet állvánnyal 1.04/1A-1.04/3A

Cikkszám: 1675982
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1675982
EAN / GTIN 4036976112405
Gyártó száma 1675982
L-szám L60160 4131

Leírás

Leírás:

3 különböző méretű lehúzóból áll
Elkülönböző méretű lehúzókból
Egy erős, bukó kovácsolt kialakítás
A hátoldalon lévő hajlítónyomaték-megerősítésnek köszönhetően az ergonomikusan kialakított keresztgerenda még erősebb és biztonságosabb lehúzási nyomatékkal rendelkezik
A lehúzókampók egyenletes beállítását biztosító állítási skála. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
A gyors beállítás támogatja az ergonomikus és gyors munkavégzést
Cserélhető orsócsúcs (golyós vagy hegyes)
Hidraulikus orsóval újra felszerelhető (lásd a táblázatot).

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: igen
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz