PREMIUM*** laboratóriumi vágókorongok 432 x 3 x 32 mm A80-BM /50

Cikkszám: 167351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 167351
EAN / GTIN 9003171673517
Gyártó száma 167351

Leírás

Leírás:

Használjon PRÉMIUM MINŐSÉGŰ laboratóriumi lapátokat a Tirolite-tól, hogy megakadályozza a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformálódását vagy repedéseit a minták laboratóriumi elkülönítésekor. A laboratóriumi vágótárcsák tökéletesek a laboratóriumi minták nedves vágásához különböző acél és rozsdamentes acél minőségekben a hajtáshoz és a vágáshoz. A legmagasabb teljesítményértékek és a jelentősen csökkentett szerszámkopás megkülönböztetik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja a folyamatokat a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 N EGYENES vágó csiszolótárcsa
  • Gabonaméret: 70.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A80-BM /50
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 432 x 3 x 32 mm
  • Átmérő: 432 mm
  • Vastagság: 3 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • A laboratóriumi mintákat szerkezeti változások, munkadarab deformációk vagy repedések nélkül választja el.
  • A legnagyobb teljesítmény jelentősen csökkentett szerszámkopással

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
  • Laboratóriumi minták nedves vágásához hajtáshoz és vágáshoz

Ajánlás:

  • Rögzítse a munkadarabot megmunkálás közben, és ne tegye ki a lemezt oldalterhelésnek
  • Puha az 60,5-72,3 HRC-hez
  • 22,0-60,5 HRC középértéke
  • Kemény < 22,0 HRC esetén
  • Max. Tartsa be az 50 m/s maximális munkasebességet

Különlegességek:
  • Nem károsítja a mintákat
  • Legmagasabb teljesítményértékek
  • Legkisebb szerszámkopás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban