Laboratóriumi vágótárcsa 250x1,5x32mm A80-BH /50 PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 167207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 167207
    EAN / GTIN 9003171672077
    Gyártó száma 167207
    L-szám L50140 491

    Leírás

    Leírás:

    Használjon PRÉMIUM MINŐSÉGŰ laboratóriumi lapátokat a Tirolite-tól, hogy megakadályozza a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformálódását vagy repedéseit a minták laboratóriumi elkülönítésekor. A laboratóriumi vágótárcsák tökéletesek a laboratóriumi minták nedves vágásához különböző acél és rozsdamentes acél minőségekben a hajtáshoz és a vágáshoz. A legmagasabb teljesítményértékek és a jelentősen csökkentett szerszámkopás megkülönböztetik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja a folyamatokat a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 41 N EGYENES vágó csiszolótárcsa
    • Gabonaméret: 80.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: A80 BRA /50
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 250 x 1,5 x 32 mm
    • Átmérő: 250 mm
    • Vastagság: 1,5 mm
    • Furat: 32 mm
    • Szerszám: Telepített vágógépek

    Előny:

    • A laboratóriumi mintákat szerkezeti változások, munkadarab deformációk vagy repedések nélkül választja el.
    • A legnagyobb teljesítmény jelentősen csökkentett szerszámkopással

    Felhasználás:

    • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
    • Laboratóriumi minták nedves vágásához hajtáshoz és vágáshoz

    Ajánlás:

    • Rögzítse a munkadarabot megmunkálás közben, és ne tegye ki a lemezt oldalterhelésnek
    • Puha az 60,5-72,3 HRC-hez
    • 22,0-60,5 HRC középértéke
    • Kemény < 22,0 HRC esetén
    • Max. Tartsa be az 50 m/s maximális munkasebességet

    Különlegességek:
    • Nem károsítja a mintákat
    • Legmagasabb teljesítményértékek
    • Legkisebb szerszámkopás

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz