Gördülő állványzat1,35 x 1,80 m, lejtős feljáró lépcsőkkel Platform magassága 2,35 m

Cikkszám: 167100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 167100
EAN / GTIN 4031405671003
Gyártó száma 167100

Leírás

Leírás:

  • Robusztus alumínium csőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
  • Ferde lépcsőfokok a peronról a peronra 100 mm mély lépcsőfokokkal és kapaszkodóval a biztonságos fel- és leszálláshoz, mint a lépcsőkön, különösen terhekkel.
  • Moduláris elv a rugalmas felhasználás érdekében: minden állványzatalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.
  • Ideális a fal felőli felállításhoz vagy a szűk folyosókon való mozgatáshoz is.
  • Akadálymentes hozzáférés a hozzáférési keretben lévő nyílásnak köszönhetően
  • Négy Ø 200 mm-es, Ø 200 mm-es forgó görgő, centrikus teherfelhordással, fékekkel és magasságkiegyenlítő tengelyekkel.
  • Nagyméretű munkafelület 1,35 m szélességgel
  • Alumínium lábtáblák és korlátkeretek integrált térdkorláttal az esésvédelem érdekében
  • Szerszámmentes összeszerelés és szétszerelés platformról platformra a dugaszolható csatlakozásoknak és a gyorskioldó kötőelemeknek köszönhetően.
  • Az egyes alkatrészek kis súlya a könnyű kezelhetőség érdekében
  • Különböző platformhosszúságok kaphatók (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Munkamagasság akár 12,35 m-ig
  • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
  • Terhelési osztály/állványozási csoport 3: 2,0 kN/m²

Jellemző:

  • A kioldók száma: 4
  • Munkavégzési magasság: 4510 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 120 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Külső használat, oldalszerkezet: Nem lehetséges
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Nem lehetséges
  • Állvány szélessége: 1557 mm
  • Állványmagasság: 3610 mm
  • Állvány hossza: 1905 mm
  • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 1350 mm
  • Platform magassága: 2510 mm
  • Platform hossza: 1800 mm