Beállító etalon külső mikrométerhez, hossza: 1800 mm

Cikkszám: 167-396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer beállító etalon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 167-396
EAN / GTIN 4946368028491
Gyártó száma 167-396
L-szám L40010 11831

Leírás

Leírás:

A Beállító etalon külső mikrométer referenciapontjának beállításához

Jellemző:

Hossz mm: 1800
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±37 µm
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban