Beállító etalon csavarmenetes mikrométer, 55°, hossza: 50 mm

Cikkszám: 167-273
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer beállító etalon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 167-273
EAN / GTIN 4946368027722
Gyártó száma 167-273
L-szám L40010 9736

Leírás

Leírás:

A csavarmenetes mikrométerek pontos beállítására szolgál a mérési tartomány elején vagy végén.

Jellemző:

Hossz mm: 50
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz