Beállító etalon külső mikrométerhez, hossza: 6".

Cikkszám: 167-146
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer beállító etalon

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 167-146
EAN / GTIN 4946368027258
Gyártó száma 167-146
L-szám L40010 8531
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Beállító etalon külső mikrométer referenciapontjának beállításához

Jellemző:

Hossza mm: 426 mm
Pontosság: ±0,00015″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Inch/Metrikus: Inch

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz