Kézi gomb

Cikkszám: 166C-080
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
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 166C-080
    EAN / GTIN 4000896080403
    Gyártó száma 166C-080
    L-szám L60140 6092

    Leírás

    Leírás:

    • Kézi gomb , kézi forgatógombbal a
      HAZET Assistent 166C ∙ 166N műhelykocsihoz.
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,35 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz