T-markolatú belső hatszög 5 mm

Cikkszám: 1669567
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1669567
EAN / GTIN 4010886836170
Gyártó száma 1669567
L-szám L60160 1035
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Rögzített 3 hatszöggel, azonos szélességben a lapok között
Keresztfogantyú

Jellemző:

  • Penge alakja: Kerek
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Penge hossza: 180 mm
  • Pengehossz 2: 90 mm
  • Pengehossz 3: 35 mm
  • Penge-Ø: 7,0 mm
  • Anyag: 58CrV4C
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 5
  • A kimeneti csúcs edzése: foszfátozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz