Impact adapter 3/4″-1″ 250 mm

Cikkszám: 16688A-250
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16688A-250
EAN / GTIN 4991644430062
Gyártó száma 16688A-250
L-szám L60050 8224

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 250 mm
Dimenzió D2: 3/4″
D1: 1″
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/4″
Külső négyzet
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz