Impact adapter 3/4″-5/8″, csapfurattal, DIN3121 forma F 53 mm

Cikkszám: 16655A
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16655A
EAN / GTIN 4991644430031
Gyártó száma 16655A
L-szám L60050 2246

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 53 mm
Dimenzió D2: 3/4″
D1: 5/8″
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/8″
Külső négyzet
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz