Munkavédelmi bakancs, fűzős jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3, méret 46

Cikkszám: 16651-46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16651-46
EAN / GTIN 4035877933560
Gyártó száma 16651-46

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • MONO-PU járótalp jo_MONO
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz