Impact adapter 3/4″-1/2″ (gyorskioldó) 70 mm

Cikkszám: 16644AL
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16644AL
EAN / GTIN 4991644016266
Gyártó száma 16644AL
L-szám L60050 9941

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 70 mm
Dimenzió D2: 3/4″
D1: 1/2″
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/2″
Külső négyzet
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz