Munkavédelmi bakancs, fűzős jo_POWERFUL black Mid S3, méret 41

Cikkszám: 16611-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
EU cipőméret 41
Festék schwarz
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16611-41
EAN / GTIN 4035877932600
Gyártó száma 16611-41
L-szám L00790 4142

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Teljes, párnázott, nyelv
  • Teljes talpbetét
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • Gumi/EVA járótalp jo_CROSS
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC
  • Sarokstabilizáló rendszer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz